Bobina del evaporador de amoníaco Henry Technologies Soby 1F2G-16-21-300-HD
(1) Evaporador congelador rápido Soby de Henry Technologies, 20 toneladas. Modelo: 1F2G-16-21-300-HD. S/N: 113201-1 y 113201.2. Refrigerante: amoniaco recirculado R-717. (3) 26 pulgadas de diámetro. ventiladores con Motores ASEA, 7.4 hp, 1725 rpm, 480 V, 10.5 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas/salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 67 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JJJA001.
- Manufacturer: Henry Technologies Soby
- Model: 1F2G-16-21-300-HD
- Serial Number: 113201-1 and 113201.2
Evaporator Coil Details
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 20
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 20
- Coil Type: Recirculated
- Spec Sheet Available: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: ASEA Motors
- Motor Horsepower(HP): 7.4
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 480
- Motor Amps: 10.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 144
- Width (Inches): 67
- Height (Inches): 102
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No