Western Engineers, Inc. 2711CB Serpentín evaporador de amoníaco (baja temperatura)

Western Engineers, Inc. 2711CB Serpentín evaporador de amoníaco (baja temperatura)

Western Engineers, Inc. Bobina del evaporador. Modelo: 2711CB. Número de serie: 10871 A. Material de construcción: acero galvanizado. La cara de la bobina mide 10 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies de alto x 1 pie 6 pulgadas de profundidad. (16) Bobinas de 1 pulgada de diámetro, 4 filas de profundidad a 4 FPI. Requerimiento eléctrico: 110v, 60 Hz. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 1 pie 7-3/4 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SSFF0103.9-02
  • Manufacturer: Western Engineers, Inc.
  • Model: 2711CB
  • Serial Number: 10871 A

Evaporator Coil Details

  • Frosted or Wet Coil: Frosted
  • Fins Per Inch: 4
  • Spec Sheet Available: No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 144
  • Width (Inches): 19.75
  • Height (Inches): 61

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Western Engineers, Inc. 2711CB Serpentín evaporador de amoníaco (baja temperatura)