Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma III - 5 HP
Bomba centrífuga sanitaria APV Serie Puma. Modelo: Puma III. Tamaño: 2-3. Número de serie: D295. Capacidad: 120 gpm a 50 psi. Desplazamiento por revolución: 0,022 gal. Diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. Motor eléctrico Leeson: 5 Hp, 3510 Rpm, 208-230/460 V, 13-12/6,0 A, 60 Hz, trifásico. El APV Puma III está diseñado para su uso en áreas de trabajo abiertas adyacentes a operaciones de procesamiento de plantas industriales, de alimentos, bebidas y lácteos. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies. 4 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP129
- Manufacturer: APV
- Model: III
- Serial Number: D295
Pump Details
- Pump Type: Centrífugo
- Max Gallons Per Minute GPM: 120
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.022
- Impeller Diameter (inches): 5.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Entrada
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: CUMBRE
- Inlet/Outlet 2: Salida
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: CUMBRE
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Sí
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 3510
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 13-12/6.0
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Frame Size: 184T
Dimensions:
- Length (Inches): 28
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 14