Aromatizante Cherry Burrell Aro-Vac, 285 galones
Saborizante Cherry Burrell Aro-Vac - 285 galones. Modelo: AVC-SH. S/N: 824. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies de diámetro. x 5 pies 5 pulgadas de alto. Diámetro de la entrada: 1 pie 4 pulgadas. Dimensiones del tubo encamisado: 9 pulgadas de diámetro. x 1 pie 8 pulg. H. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de bola de pulverización, (1) 3/8 pulg. de diámetro. Puerto de medios NPT. Salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. descarga de medios, (1) 2 pulgadas de diámetro. Puerto de succión S-line, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje S-line. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 10 pies 4 pulgadas de alto (HB1).
Product Details
- Cantidad en stock: RWAF329.7
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: AVC-SH
- Serial Number: 824
Plate Details
Previous Refrigerant
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 47
- Width (Inches): 46
- Height (Inches): 124