Desaireador Cleaver Brooks Spraymaster - 800 galones
Desaireador Cleaver Brooks Spraymaster: 800 galones. Modelo: SM30. Número de serie: DS-3660. Nat'l Bd: 53121. MAWP: 50 psi a 650 °F. Espesor de la carcasa: 0,250 pulg. Espesor de la cabeza: 0,312 pulg. (2) Válvulas de alivio de presión. Entrada ovalada: 15 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho. Dimensiones del tanque: 103 pulgadas de largo x 48 pulgadas de diámetro. (2) Bombas centrífugas, tipo 618-D8-F, capacidad: 120 gpm (cada una). Motor estadounidense, 25 hp, 3520 rpm, 230/460 V, 62,0/31,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Leeson, 25 hp, 3500 rpm, 208-230/460 V, 64-62/31 amperios. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg., (2) 1/2 pulg., (1) 5 pulg., (3) 2 pulg. Dimensiones totales: 11 pies 6 pulg. L x 54 pulg. . Ancho x 80 pulgadas de alto (HB2) (ACN320).
Product Details
- Cantidad en stock: HD-SC294.16a
- Manufacturer: Cleaver Brooks
- Model: SM30
- Serial Number: DS-3660
Plate Details
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 25 hp US Motor and (1) 25 hp Leeson Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 138
- Width (Inches): 54
- Height (Inches): 80
- ACN: 320