Condensador vertical Croll Reynolds Company - 960 galones
Condensador vertical de Croll Reynolds Company: 960 galones. S/N: 38312. Tipo: Condensador Spec.36B. Dimensiones interiores: 3 pies de diámetro. x 18 pies 4 pulgadas. H. Construcción Mat'l: acero al carbono. Dimensiones de la escalera: 12 pies 2 pulgadas de alto, número de escalones: 9, distancia entre escalones: 1 pie. Dimensiones de la plataforma: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho, distancia desde el suelo: 17 pies. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto bridado, (2) 1 pulg. de diámetro. Conexiones FNPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto bridado, (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1 pie 8-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 9 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 6 pies 3 pulgadas de ancho x 22 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 2500.CI01D.
- Manufacturer: Croll Reynolds Co.
- Serial Number: 38312
Plate Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 77
- Width (Inches): 75
- Height (Inches): 264