Válvula de control de mariposa Fisher
Válvula de control de mariposa Fisher. Tipo: 9510. Tamaño: 12 pulg. Estilo de cuerpo: sin bridas. Clase ANSI: 125. Clasificación corporal: 175 PSI. Diferencial: 50 PSID. Material de la carrocería: A 126 CLB. Rotación de la válvula: 90°. Tamaño del actuador: 60. Rango de resorte: 3,7 a 13,1. Conexión del actuador: ¼ pulg. NPT Material del diafragma: nitrilo. Entradas/Salidas: (2) Puerto de 12 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgadas de alto (H12) (ACN187)
Product Details
- Cantidad en stock: 2500.pf1aC-02
- Manufacturer: Fisher
- Serial Number: BF271327, BF271326
Plate Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 35
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 49
- ACN: 187