Caldera de vapor eléctrica de baja presión
Caldera de Vapor Eléctrica modelo R20. Serie 35637. 20 KW, 208V, Trifásico, 60 Hz. Presión máxima de funcionamiento: 15 PSI. Nat'l Bd.: 33910. Utilizado anteriormente con un horno de fermentación Reed. Desinstalado en febrero de 2016 cuando se cerró un supermercado.
Product Details
- Cantidad en stock: SWVF001
- Manufacturer: Not Specified
- Model: R-20
- Serial Number: 35637
Boiler Details