Evaporador de bandeja al vacío de acero inoxidable Mojonnier, 1300 galones
Evaporador de bandeja al vacío de acero inoxidable Mojonnier: 1300 galones. Tamaño: 48 399. Acero inoxidable 316. (2) entradas de acceso: 16 pulg. de diámetro. (1) Mirilla: 4-1/2 pulg. de diámetro. Entradas/salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Virola hembra, (1) 1 pulg. de diámetro. Férula macho con tuerca hexagonal, (1) 1 pulg. de diámetro. tubo, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Férula macho con tuerca hexagonal, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 2 pulg. de diámetro. Férula macho con tuerca hexagonal, (5) 2 pulg. de diámetro. FPT, (1) 5 pulgadas de diámetro. con un diámetro de 10 pulgadas. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. agujeros de fijación. Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 17 pies 4 pulgadas de alto.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: HDBA120.14
- Manufacturer: Mojonnier
Evaporator Details
- Evaporator Type: Vacuum Pan
- Metal Types: 316 Stainless Steel
- Skid Mounted: No
- Evaporator Components Included: (2) 16in. Manways, (1) Sight Glass
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 56
- Width (Inches): 54
- Height (Inches): 208