Secador por adsorción de CO2 Wittemann Hasselberg

Secador por adsorción de CO2 Wittemann Hasselberg

Secador por adsorción de CO2 Wittemann Hasselberg. Modelo: W-4. S/N: 47510. Requisitos de energía: 460 V, trifásico, 60 Hz. Requisitos de alimentación de control: 115 V, monofásico, 60 Hz. MAWP: 250 psig a 40 F. Modelo de tubo izquierdo: CRNC-8399.2. S/N tubo izquierdo: 46873-4L. Año de construcción: 1977. MAWP: 300 psi a 650 F. Modelo de tubo derecho: CRNC-8399.2. S/N tubo derecho: 46873-4R. MAWP: 300 psi a 650 F. Entradas/salidas: (2) macho NPT de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulgada de largo x 2 pies de ancho x 6 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TMCB293
  • Fabricante: Witteman / Hasselberg
  • Modelo: W-4
  • Número de serie: 47510

Detalles de la secadora

  • Tipo de secadora: CO2 Adsorptive Dryer

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 72

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1977

Secador por adsorción de CO2 Wittemann Hasselberg

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente