Sistema de recuperación de esencias de acero inoxidable: 65,9 pies cuadrados.
Sistema de recuperación de esencias de acero inoxidable. Capacidad del tubo en U para volver a hervir: 328 lbs/hr. (1.º) Intercambiador de calor/condensador de carcasa y tubos Whitlock Hi-Transfer: (222) 5/16 pulg. x tubos de 36 pulgadas de largo y 65,9 pies cuadrados de superficie. (2do) Intercambiador de calor de carcasa y tubos Whitlock Hi-Transfer: (84) 5/16 pulg. x tubos de 36 pulgadas de largo y 24,7 pies cuadrados de superficie. Enfriador de esencias: (12) 1-3/8 pulg. de diámetro. x tubos de 15 pies L. Dimensiones de la columna de esencia: 11-1/2 pulgadas de diámetro interior x 17 pies de alto. El sistema se utiliza para quitar el sabor de los jugos de alimentación mediante evaporación y concentrar estos ésteres en una columna de destilación. Dimensiones totales: 6 pies 1 pulgada de largo x 4 pies 1 pulgada de ancho x 17 pies 4 pulgadas de alto (HB1).
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP526.
- Manufacturer: Not Specified
Plate Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Brook
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 1.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor