Tubos de condensador de carcasa única de acero inoxidable
Tubo de condensador de una sola carcasa de acero inoxidable. Construcción de acero inoxidable. Tubo 1: 7-3/4 pulgadas de diámetro interior x 52 pulgadas de largo. Grosor de la carcasa: 0,080 pulgadas. Entradas: (1) entrada de 1-1/2 pulgadas. Salidas: (1) salida de 1-1/2 pulg. Tubo 2: 7-3/4 pulgadas de diámetro interior x 94-1/2 pulgadas de largo. Grosor de la carcasa: 0,080 pulgadas. Entradas: (1) entrada de 1-1/2 pulgadas. Salidas: (1) salida de 1-1/2 pulg. Tubo 3: 9-3/4 pulg. de diámetro interior x 90-1/2 pulg. L. Grosor de la carcasa: 0,080 pulg. Entradas: (1) entrada de 1-1/2 pulg. Salidas: (1) salida de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 107 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFF265B.-01
- Manufacturer: Not Specified
Plate Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 107
- Width (Inches): 46
- Height (Inches): 18