Cámara de vapor de acero inoxidable, 575 galones
Cámara de vapor de acero inoxidable: 575 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies de diámetro. x 6 pies 2 pulgadas de alto.
Diámetro de la entrada: 1 pie 4 pulg. Entradas: (1) puerto de entrada de líquido de 1 pie 4 pulg. de largo x 1 pie 4 pulg. de alto, (1) 5 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4
India. puerto. Salidas: (1) 20 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de vapor, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto NPT,
(1) 3 pulgadas de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 16 pies 1 pulgada de alto (HB2).
Product Details
- Cantidad en stock: CGCB007.a
- Manufacturer: Crown
- Model: CD.24.B.GK
- Serial Number: CD.24.1017
Plate Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Baldor Industrial Motor, 5 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 12/6 amps, 60 Hz, 3 phase. GS Kinney Vacuum Pump, Model: DK-30, S/N: 91-0320 D6547-5. Brook Motor, 1.5 hp, 200/400 V, 1425 rpm, 6 amps, 50 Hz, 3 phase
Dimensions:
- Length (Inches): 73
- Width (Inches): 41
- Height (Inches): 125