Soplador y bomba de vacío Dresser Industrial Roots - MVR
Soplador y bomba de vacío Dresser Industrial Roots. Modelo: Whispair 20x60. S/N: 40366. Motor General Electric, 200 hp, 1775 rpm, 460 V, 228 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba rotativa Worthington, modelo: 3CAFTM, motor eléctrico Lincoln, 2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásica. Dimensiones totales (soplador/aspiradora): 108 pulgadas de largo x 82 pulgadas de ancho x 10 pies 4 pulgadas de alto. Dimensiones totales (motor): 44 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto (ACN2340) .
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB297.
- Manufacturer: Dresser
- Model: 20x60 Whispair
- Serial Number: 40366
Plate Details