Sistema de recuperación de esencias de acero inoxidable
Sistema de recuperación de esencias de acero inoxidable. El sistema se utiliza para quitar el sabor de los jugos de alimentación mediante evaporación y concentrar estos ésteres en una columna de destilación. El sistema consta de un tubo en U de rehervido, con una velocidad de rehervido de 328 lbs/h, conectado a una columna de esencia de 11-1/2 pulgadas de diámetro interior x 17 pies de alto para la concentración de jugo de fruta. Un intercambiador/condensador de calor de carcasa y tubos Whitlock Hi-Transfer, con (222) 5/16 pulg. x 36 pulgadas L y 65.9 pies cuadrados de superficie, está diseñado para mantener la temperatura del condensado lo más cerca posible de ebullición (212 F). Otro intercambiador de calor de carcasa y tubos Whitlock Hi-Transfer con (84) 5/16 pulgadas de diámetro. x tubos de 36 pulgadas de largo y 24,7 pies cuadrados de superficie, se utiliza como refrigerador de condensador/ventilación y está diseñado para enfriar materiales no condensables a una temperatura de entre 15 y 20 °F (entre 15 y 20 °F) de la temperatura del agua. Por último, un enfriador de esencias, con (12) 1-3/8 pulgadas de diámetro. Tubos de 15 pies L, transmite la esencia al concentrado. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 5 pies de ancho x 24 pies de alto (GK)(BC)
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP526b.
- Manufacturer: APV
Plate Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor