Topadora John Deere
Bulldozer John Deere. Modelo: 450CC. Número de serie: 848219T. Hoja de 6 direcciones. Motor diésel de 4 cilindros, 219 pulgadas cúbicas. HP neto a 2500 rpm: 65 hp SAE. Par máximo a 1300 rpm: 178 lb-pie. Dimensiones totales: 13 pies 4 pulgadas de largo x 7 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies de alto. Tiempo de ejecución: 0905,7 horas.
Product Details
- Cantidad en stock: WCTF05.106
- Manufacturer: John Deere
- Model: 450CC
- Serial Number: 348219T