Rototiller John Deere modelo 647 - 48 pulgadas. Cortar
2003 Motocultor John Deere. Modelo: 647. S/N: LV0647A100231. Capacidad de corte y labranza: 48 pulg. Rango de HP requerido: 15-35. Ajuste de altura de la zapata deslizante: 1,2 - 3 pulg. Diámetro de corte de las púas: 15 pulg. Velocidad del eje de las púas 253 rpm. Cadena de Transmisión Final ASA 60 HE. Las operaciones y características incluyen: elevación y descenso mediante el uso del elevador hidráulico del tractor para comodidad del operador, zapatas antideslizantes ajustables, púas grandes reemplazables y un eje de púas tubular de alta resistencia para un excelente rendimiento y durabilidad. Peso aproximado: 321 libras (ACN21).
Product Details
- Cantidad en stock: CBAC3544.27a
- Manufacturer: John Deere
- Model: 647
- Serial Number: LV0647A100231
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- ACN: 21
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2003