Tractor compacto Kubota L-3240-D
Tractor Kubota, M# L3240D, S/N 50804, 2010, Horas 785, OROS. Motor: 32 CV (26,5 CV TDF). La TDF central semiindependiente está vinculada con la TDF trasera. Siempre que se active la TDF central, también se activará la TDF trasera. La TDF trasera se puede utilizar sin la TDF central. La versión D incluye paquete 4WD. Diésel de 3 cilindros y 13,6 litros. Distancia al suelo: 14 pulgadas. Radio de giro: 9 pies. Peso: 3400 libras. Dimensiones: 115 pulgadas de largo x 59,8 pulgadas de ancho x 90,7 pulgadas de alto (ACN170)
Product Details
- Cantidad en stock: NMCT195
- Manufacturer: Kubota
- Model: L-3240-D
- Serial Number: 50804
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 115
- Width (Inches): 59.8
- Height (Inches): 90.7
- Weight (LBS): 3400
- ACN: 170