Soldadora con alimentador de alambre Miller Micromatic 250 CV-DC
Fuente de alimentación/alimentador de alambre para soldadura por ARCO Millermatic 250 CV-DC - No. de serie: KF797845, No. de inventario: 903291. Procesos: soldadura por arco metálico con gas (MIG), soldadura por arco con núcleo fundente (FCAW). Fuente de energía para soldadura por arco y alimentador de alambre. Entrada nominal: Voltios: 200/230/460, Amperios: 50/44/22, KW: 7,7, Fase: 1, Hercios: 60. Salida nominal: Voltios: 28, Amperios: 200, Ciclo de trabajo: 60%, OCV máx. : 34, (clasificación máxima) NEMA Clase 1 (60)
Product Details
- Cantidad en stock: BAFV11
- Manufacturer: Miller
- Model: 250 CV-DC
- Serial Number: KF797845
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 43
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 34
- Weight (LBS): 550
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes