Especialistas en servicios porcinos Comederos para cerdos
Especialistas en servicios porcinos Comederos para cerdos. Modelo: Aqua Feeder. (2) Comederos acuáticos: 2,1 pies cúbicos. Pie. Dimensiones del alimentador: 52 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto. Peso (ea): 60 libras. (17) Comederos acuáticos: 1,6 pies cúbicos. Pie. Dimensiones del alimentador: 27-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto. Peso (ea): 20 libras. (16) Comederos acuáticos: 14,2 pies cúbicos. Pie. Dimensiones del alimentador: 66 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto. Peso (ea): 80 libras. (6) Comederos acuáticos: 8,9 pies cúbicos. Pie. Dimensiones del alimentador: 89-1/2 pulgadas de largo x 22-1/2 pulgadas de ancho x 36-1/2 pulgadas de alto. Peso (ea): 280 libras. (1) Alimentador acuático - Cu. Pie. Dimensiones del alimentador: 89-1/2 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto. Peso: 220 libras. Los Aqua Feeders son comederos húmedos/seco líderes en la industria con una reputación de eficiencia y durabilidad que se ha ganado a través de años de rendimiento. La función de borde de ahorro de alimento ajustable de estos comederos húmedos/secos ayuda a los productores de cerdos a reducir el desperdicio de alimento y agua para una menor manipulación del estiércol.
Product Details
- Cantidad en stock: MAVF001.
- Manufacturer: Swine Service Specialists
- Model: Aqua Feeder