2000 Tubo Feldmeier aislado - 2 1/2 pulgadas

2000 Tubo Feldmeier aislado - 2 1/2 pulgadas

Equipo Certifield de Feldmeier: Mawp del recipiente: 150, Psi: 250 F, temperatura mínima del metal de diseño: -20 F a 150 Psi, año de construcción 2000, número de serie: S33500A, Junta Nacional: 1950.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SIMM06
  • Fabricante: Feldmeier
  • Número de serie: S33500A

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 83
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 31
  • Peso libras): 500

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2000
  • Hoja de especificaciones disponible: No
2000 Tubo Feldmeier aislado - 2 1/2 pulgadas

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente