Feldmeier HTST Patín
Patín Feldmeier HTST. Construcción de acero inoxidable. 3-Secciones con: pasteurizador, regeneración, enfriador. El pasteurizador consta de 16 tubos con dimensiones de tubo interior de 1-1/2 pulg. de diámetro. x 9 pies 2 pulgadas L y dimensiones del tubo exterior de 2-1/2 pulgadas de diámetro. x 8 pies 11 pulgadas L. La regeneración consta de 60 tubos con dimensiones de tubo interior de 1-1/2 pulgadas de diámetro. x 9 pies 2 pulgadas L y dimensiones del tubo exterior de 2 pulgadas de diámetro. x 8 pies 11 pulgadas L. El enfriador consta de 24 tubos con dimensiones de tubo interior de 1-1/2 pulgadas de diámetro. x 9 pies 2 pulgadas L y dimensiones del tubo exterior de 2-1/2 pulgadas de diámetro. x 8 pies 11 pulgadas L. Bomba APV, Tipo W+70/40, S/N: 100048812. Motor WEG, 20 hp, 3520 rpm, 208-230/460 V, 46.5/23.3 amperios, 60 Hz, 3 fase. Dimensiones totales 133 pulgadas de largo x 97 pulgadas de ancho x 103 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MTGP001.150
- Manufacturer: Feldmeier
HTST Details
Pump Details