Feldmeier Tubo triple de acero inoxidable HTST - 36 tubos

Feldmeier Tubo triple de acero inoxidable HTST - 36 tubos

HTST de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier 2000. (36) tubos de medios y productos construidos con acero inoxidable de grados 304 y 316, respectivamente. Los respectivos valores máximos de temperatura y presión del tubo son 270°F y 25 PSI. Grosor de la pared del tubo: 0,063 pulg. Dimensiones exteriores del tubo: 2 1/2 pulg. de diámetro. x 31 pies L, capacidad total de retención: 270 galones. Dimensiones del tubo intermedio: 2 pulg. de diámetro. x 31 pies L, capacidad total de retención: 173 galones. Dimensiones del tubo interior: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 31 pies L, capacidad total de retención: 93 galones. Entradas/Salidas: (4) 2 1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto), (4) 4 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (medios). Dimensiones totales: 32 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GLET01B
  • Fabricante: Feldmeier

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Feldmeier Tubo triple de acero inoxidable HTST - 36 tubos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente