- Detalles del producto
Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier-12 tubos
Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier-12 tubos. Espesor: 0,065 pulg. Tubo interior: 0,87 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 247 pulg. L, capacidad total de retención: 9,6 gal. Tubo intermedio: 1,37 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 238 pulg. L, capacidad total de retención: 12 gal. Tubo exterior: 1,86 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 222 pulg. L, capacidad total de retención: 14,5 gal. Tubos montados concéntricamente. En el proceso real, el medio de calentamiento o enfriamiento viaja en una dirección a través del tubo interior y a través del espacio anular entre los tubos intermedio y exterior. El producto fluye en dirección opuesta a través del espacio anular entre el tubo interior y el tubo intermedio. Esto produce una acción de contraflujo. De este contraflujo se obtiene una importante eficiencia en el intercambio de calor. Dimensiones del marco: 200 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (4) accesorios de línea 'S' de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 21 pies de largo x 47 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 120.BI3
- Fabricante: Feldmeier
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Not Specified
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable - 190,76 pies cuadrados
NOI172
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable
OI160.-01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Merrick Mechanical
Precalentador y condensador de carcasa y tubo de acero inoxidable
HDDF148J
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Intercambiadores de calor de tubos y tubos: 1,5 pulg.
pMHCR286.11a
Disponibles, 5 unidadesAhorrar 9%


Bingley Steel Works
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable Bingley - 100 pies cuadrados
SNCC121.11a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Intercambiador de calor de carcasa y tubos: 7,85 pies cuadrados
8.BR-398.2
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Patín de intercambiador de calor de carcasa y tubos: 239 pies cuadrados
35B.D01a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Patín de intercambiador de calor de carcasa y tubos: 239 pies cuadrados
35B.D01a-02
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Patín de intercambiador de calor de carcasa y tubos: 239 pies cuadrados
35B.D01a-01
Solo queda 1 unidad