Intercambiador de calor de triple tubo Feldmeier - 4 tubos

Intercambiador de calor de triple tubo Feldmeier - 4 tubos

Intercambiador de calor de triple tubo Feldmeier. La unidad calentará 58% TS de 50 °F a 110 °F usando agua a 120 °F. Espesor: 0,050 pulg. Tubo interior: 1,4 pulg. de diámetro (interior) x 253 pulg. L. Tubo medio: 1,9 pulg. de diámetro (interior) x 250 pulg. L. Tubo exterior: 2,4 pulg. de diámetro (interior) x 235 pulg. .

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENDX540.6
  • Fabricante: Feldmeier
  • Modelo: Feldmeier

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de triple tubo Feldmeier - 4 tubos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente