- Detalles del producto
Compresor reforzador de tornillo rotativo FES 19LB - 125 HP
Compresor reforzador de tornillo rotativo FES. Modelo: 19 libras. Serie: 19L77. Año: 1994. Micro Controlador Maestro. Autonomía: 41.028 horas. Motor eléctrico Ram Industries: 125 HP, 230/460V, 3540 RPM, trifásico, 60 Hz. Peso estimado: 8,500 LBS. Dimensiones: 145 largo x 63 ancho x 91 alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BRPF05
- Fabricante: FES
- Modelo: 19LB
- Número de serie: 19L77
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: FES
- Modelo de paquete: 19LB
- Paquete SN: 94504031
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: FES
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 19LB
- Compresor SN: 19L77
- Año de fabricación del compresor: 1994
- Horas de funcionamiento del compresor: 41028
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 125
- RPM del motor: 3540
- Voltaje del motor: 230/460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 145
- Ancho (pulgadas): 63
- Altura (pulgadas): 91
- Peso libras): 8500
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1994
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!