Paquete de compresor de tornillo rotativo Dunham-Bush 350 (Dunham-Bush 2510/350, 450 HP 460 V, PANEL DE CONTROL FALTANTE)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Dunham-Bush 350 (Dunham-Bush 2510/350, 450 HP 460 V, PANEL DE CONTROL FALTANTE)

Paquete compresor de amoníaco de tornillo FES / Dunham Bush. Modelo: 350. Capacidad nominal aproximada: 400 toneladas a 33,5 PSIG de succión (20 °F) y 181 PSIG de descarga (95 °F) usando amoníaco (R-717) con subenfriamiento líquido a 10 °F. Compresor Dunham Bush: modelo 2510 / FES no. 350, x-no. 5065. Presión de prueba de fugas 313 psig, hidráulica. presión de prueba 470. Desplazamiento: 1061 cfm. Modelo de motor de compresor Toshiba: B4502VLG3BD ODP, 450 HP, 3540 rpm, 460 V, 530 amperios operativos, 60 Hz, trifásico. Este motor recibió servicio en 2008 con cojinetes y cables reemplazados y rotor equilibrado. Motor de bomba de aceite Lincoln: 7-1/2 HP, 1165 rpm, 230/460 V, 22/11 amperios, 60 Hz, trifásico. Contrato # 76-151-61- (42). FMS 350, 76-151-61. Separador de aceite: FES no: 76089, Bd. Nacional. No: 189. MAWP: 250 PSI a 300°F. Horas en compresor: 37569. . Dimensiones generales del compresor: 11 pies 10 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto (H4).

Product Details

  • Cantidad en stock: AACA3212.120
  • Manufacturer: FES
  • Model: 350 / 2510
  • Serial Number: 76089
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: Dunham-Bush
  • Package Model: 350
  • Package SN: 76089

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: Dunham-Bush
  • # Compressors in Package: 2
  • Compressor Model: 2510/350
  • Compressor SN: 5065
  • Compressor Year Manufactured: 1976
  • Compressor Run Time Hours: 37569
  • Compressor Volume Ratio: 2:1
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 189

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? No

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? Yes
  • Motor Starter Manufacturer: RAM

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Toshiba
  • Motor Horsepower(HP): 450
  • Motor RPM: 3540
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 530
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 142
  • Width (Inches): 60
  • Height (Inches): 91

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2008
  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo Dunham-Bush 350 (Dunham-Bush 2510/350, 450 HP 460 V, PANEL DE CONTROL FALTANTE)