Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 160 (Kobe 16L, 250 HP 460 V, micro panel de control GEA)
Paquete compresor de tornillo rotativo FES / Kobelco Kobe. Modelo/Serie: 16L230MS-4. MDWP: 313 PSIG. HYD: 470. Clasificación nominal: 145 TR a +9F / +95F. Cuenta con compresor de tornillo rotativo fabricado por Kobelco, Serie GB Modelo 16L, con control de capacidad continuo de válvula deslizante (20-100%). Volumen barrido: 720 M3/h a 3000 RPM (423,8 CFM), 360 M3/h a 1500 RPM (211,9 CFM). Velocidad máxima: 4800 RPM. El compresor fue actualizado en 2002. Recipiente separador de aceite certificado por FES, Inc., Nat'l. Bd.: 5258, serie 900614, año 1991, MAWP: 300 PSI a 200F, MDMT: -20F a 300 PSI. Enfriador de aceite por termosifón. Panel de control de refrigeración (micro) GEA FES GForce instalado en 2009, contrato 00775-001-1-01-04. Motor eléctrico WEG instalado en 2003: 250 HP, 460V, 3560 RPM, Bastidor 444/5TS, trifásico, 60 Hz. El paquete se desinstaló en febrero de 2016. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 4 pies de ancho x 8 pies de alto. Horas: 4317 horas
Product Details
- Cantidad en stock: REHR01
- Manufacturer: FES
- Model: 160
- Serial Number: 16L230MS-4
- Compressor Type: Screw
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Package Details
- Package Manufacturer: FES
- Package Model: 160
- Package Order: 91-0004-1311-02
Screw Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Kobe
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: 16L
- Compressor SN: 16L230MS-4
- Compressor Design Pressure (PSIG): 300
- Compressor Rebuild Year: 2002
- Compressor Run Time Hours: 4317
- Oil Separator Included? Yes
- Oil Separator National Board #: 5258
- Oil Cooling Type: Thermosiphon
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? Yes
- Micro Control Panel Manufacturer: GEA
- Micro Control Panel Description: control panel (micro) installed 2009, contract 00775-001-1-01-04
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: WEG
- Motor Horsepower(HP): 250
- Motor RPM: 3560
- Motor Voltage: 460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 444/5TS
Dimensions:
- Length (Inches): 120
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 96
- Weight (LBS): 7900
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1991
- Year Removed from Production: 2016
- Spec Sheet Available: Yes