Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 16S (Kobelco 16S, 200 HP 230/460 V, micropanel de control FES)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 16S (Kobelco 16S, 200 HP 230/460 V, micropanel de control FES)

Compresor de tornillo Kobelco - Presión de prueba-Psig: Fuga: 313, HYD: 470, Modelo: 16S, Número de serie: 16S313LS4ABC. Volumen barrido: 720 M3/h a 3000 RPM (423,8 CFM), 360 M3/h a 1500 RPM (211,9 CFM). Velocidad máxima: 4800 RPM. Falta la placa de datos del paquete. Motor de alta eficiencia: número de serie: 1203848-01-QS, voltios: 230/460, Nema Des: B, amperios: 470/235, fase: 3, hercios: 60, servicio: continuo, número de rodamiento DE: 6313C3, ODE : 631303, Ins Cl: F, Ef nom: 92/7, Max Amb: 40c. Panel de control FES - N.º de contrato FES: 96079131, N.° de modelo: 16s, N.° de serie: 96079131. Panel de control FLA 15 amperios, 120 voltios, 1 PH, 60 Hz. Separador de aceite FES, Junta Nacional: 8569, MAWP: 300 PSI @ 400 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI, Número de serie: 960140, Año de construcción: 1996.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NSF21.05
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 16S
  • Número de serie: 96079131
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 16S
  • Paquete SN: 96079131

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Kobelco
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 16S
  • Compresor SN: 16S313LS4ABC
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,800
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 313
  • Horas de funcionamiento del compresor: 9,641
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 8569

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: FES Control Panel: FES Contract No: 96079131, Model No: 16s, Serial No: 96079131. Control Panel FLA 15 Amps, 120Volts- 1PH, 60Hz.

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,542
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 470/235
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 107
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 88
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 16S (Kobelco 16S, 200 HP 230/460 V, micropanel de control FES)


Precio:
$0