Compresor de tornillo rotativo desnudo FES 385S

Compresor de tornillo rotativo desnudo FES 385S

Compresor de tornillo desnudo FES - Número de serie: MK6CS-1714, Modelo: 385S, Presión de prueba hidráulica: 470 PSIG, Presión máxima de trabajo de diseño: 313 PSIG, Refrigerante: R-1270, RPM máximas: 3600, RPM: CW, Año de fabricación: 2010 .

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DYL207
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 385S
  • Número de serie: MK6C-1714
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: FES
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 385S
  • Compresor SN: MK6C-1714
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 313
  • Año de fabricación del compresor: 2010
  • ¿Separador de aceite incluido? No

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 58
  • Ancho (pulgadas): 63
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2010
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Compresor de tornillo rotativo desnudo FES 385S


Precio:
$0