Paquete de compresor de tornillo rotativo Booster FES 505XB / Howden 255/1.45 - 200 HP
Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador FES 505XB / Howden MK4C255/1.45. Modelo: 505XB / MK4C255/1.45. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Toshiba, 200 hp, 3540 rpm, 230/460 V. Separador de aceite FES. MAWP: 250 psi a 200°F. Micropanel de control FES. Arrancador de motor Westinghouse. Requisitos de energía: 200 hp, 460 V. Compresor de tornillo rotativo Howden, Modelo: MK4C255/1.451. Configuración Vi: 2.6. Desplazamiento: 1.514 cfm. Dimensiones totales: 13 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de alto x 7 pies 9 pulgadas de alto (H4).
Product Details
- Cantidad en stock: HDCF245.
- Manufacturer: FES
- Model: 505XB / MK4C255/1.45
- Serial Number: 1
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details