Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-MX, MOTOR FALTANTE, micropanel de control FES)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-MX, MOTOR FALTANTE, micropanel de control FES)

1993 Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 / Mycom 320 SU-MX. Modelo: 775 / 320 SU-MX. Refrigerante R-717. Motor eléctrico Westinghouse World Series, 1000 Hp, 3580 rpm, 4160V (se ha quitado el motor, podemos cotizar 460V u otro 4160V si es necesario). Separador de aceite FES 1993, MAWP: 250 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 250 psi. Panel de control FES Micro II E. Compresor de tornillo rotativo Mycom, Modelo: 320 SU-MX. Capacidad nominal: 825 toneladas a 936,2 bhp con una temperatura de condensación de 95ºF y una temperatura de succión de 20ºF. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 2230 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 6.429 h. desde la reconstrucción de Mycom. Dimensiones totales: 16 pies 1 pulg. de largo x 5 pies 2 pulg. de ancho x 9 pies 10 pulg. de alto (H4)(ACN1450) NOTA: Este paquete ya no tiene motor.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC2067.
  • Manufacturer: FES
  • Model: 775 / 320 SU-MX
  • Serial Number: 3251465
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: FES
  • Package Model: 775
  • Package SN: 3251465

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: Mycom
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: 320 SU-MX
  • Compressor SN: 3251465
  • Compressor Run Time Hours: 6429
  • Fixed/Variable VI: 3.6
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 6425

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: FES
  • Micro Control Panel Description: Micro II E Control Panel

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Westinghouse
  • Motor Horsepower(HP): 1000
  • Motor RPM: 3580
  • Motor Voltage: 4160
  • Motor Amps: 122
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 193
  • Width (Inches): 62
  • Height (Inches): 118
  • ACN: 1450

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1993
  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-MX, MOTOR FALTANTE, micropanel de control FES)