Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 930B (FES 930B, 350 HP 460 V, micropanel de control FES)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 930B (FES 930B, 350 HP 460 V, micropanel de control FES)

Compresor de tornillo FES - Modelo: 930B, Número de serie: 067, Presión de prueba - PSIG: Fuga: 315, HYD: 470, Refrigerante: 717. Horas: 20,293. Falta la placa de datos del paquete. Motor de alta inducción Toshiba: N.º de modelo: B3502VLG3BD, Tipo: TIKK, Voltios: 460, HP: 350, Marco: 447TSS, Hz: 60, RPM: 3540, Amp: 390, N.º de serie: 7800201A, EFF nominal: 93,0, Servicio: Cont. Separador de aceite - Junta Nacional: 3169, WP máx. de 250 PSI, temperatura máxima de 200 grados F, número de serie FES: 87315, año MFG: 1987. Enfriador de aceite - Junta Nacional: 14432, lado de la carcasa 400 PSI a 200 F, lado del tubo 250 PSI @ 200F, Número de serie: 0788787, Año de construcción: 1987, Número de modelo: COOSE1530A2. Certificado por la División de Harrisonburg de Dunham-Bush, Inc. Panel de control FES - Panel de control: FLA 25a 120V-1Ph - 60Hz, N.° de contrato FES: 87-0227-0302-09, N.° de modelo: 930B, N.° de serie: 87-0227-0302, Inspección eléctrica realizada por: McCubbin Fecha 11/09 /1987. Bomba de engranajes GEA - Número de serie: 11777437, FES P/N: 290-000030-000, Motor Reliance: Bastidor: 215T, Tipo: P, Diseño: B, Número de identificación: P21F132 XM, HP: 5, Voltios: 230/460 , Hz: 60, Ph: 3, RPM: 1160, Amperios: 14,4/7,20, SF: 1,15, Nema Nom Eff: 85,5.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BBELL02
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 930B
  • Número de serie: 87-0227-0302
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 930B
  • Paquete SN: 87-0227-0302
  • Orden del paquete: 87-0227-0302-09

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: FES
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 930B
  • Compresor SN: 67
  • Horas de funcionamiento del compresor: 20,293
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3169
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 14432

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: Control Panel: FLA 25a 120V-1Ph - 60Hz, FES Contract No: 87-0227-0302-09, Model No: 930B, Serial No: 87-0227-0302, Electrical Inspection by: McCubbin Date 11/09/1987.

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 350
  • RPM del motor: 3,540
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 390
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447TSS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 168
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 108
  • Peso libras): 10,000
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: American Ice Cream Company

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 930B (FES 930B, 350 HP 460 V, micropanel de control FES)


Precio:
$0