Paquete compresor de tornillo rotativo FES 95 / Dunham-Bush 1610 - 100 HP
Paquete compresor de tornillo rotativo FES 95 / Dunham-Bush 1610. Modelo: 95 / 1610. Compresor de tornillo rotativo Dunham-Bush, Modelo: 1610, S/N: 5271. Presión de fuga: 313 psi. Presión hidrostática: 471 psi. Desplazamiento: 278 cfm. Configuración Vi: 5.4. Motor eléctrico Toshiba, 3 hp, 1155 rpm, 230/460 V, 10,0/5,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Westinghouse, 100 hp, 3545 rpm, 230/460 V. Separador de aceite FES, MAWP: 300 psi a 300 °F a -20 °F. Tiempo de funcionamiento del compresor: 18 867 horas desde la reconstrucción de FES en 1996. Dimensiones totales: 10 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 1 pulgada de ancho x 8 pies de alto (H4) (ACN380).
Product Details
- Cantidad en stock: HBSV002.
- Manufacturer: FES
- Model: 95 / 1610
- Serial Number: 5271
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details