FES / Dunham - Paquete compresor de tornillo Bush - 400 HP
FES / Dunham - Paquete compresor de tornillo Bush. Modelo: 350/2510. Capacidad nominal: 316 toneladas a 414 bhp con una temperatura de succión de 10 °F, una temperatura de condensación de 95 °F y un subenfriamiento de líquido de 10 °F. Desplazamiento: 1061 cfm. Controles FES Micro II E. Toshiba World Energy Series, motor de inducción trifásico: Modelo: B4002VLG3B3, 400 hp, 3540 rpm, 460 V, 470 amperios, factor de servicio: 1,15, 60 Hz, trifásico. Horas en el compresor: 33774. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSFF0186.120
- Manufacturer: FES
- Model: 350 / 2510
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details