Panel de control FES Micro II E

Panel de control FES Micro II E

Panel de control FES Micro II E. Modelo: 1335B. Alimentación: 120 V, 25 FLA, 60 Hz, monofásica. El panel de control FES Micro II E puede proporcionar monitoreo y control para numerosas zonas. Cada zona del panel se puede configurar para un monitoreo simple de la temperatura con alarmas o un control más avanzado de la estación de válvulas. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto. Horas de funcionamiento: 380,3 (H17).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC2062B
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 1335B
  • Número de serie: 93147031

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control FES Micro II E