Panel de control FES Micro III

Panel de control FES Micro III

Panel de control FES Micro III. S/N: 03039101. Fuente de alimentación: 120 V, 10 FLA, 60 Hz, monofásica. El Micro III incorpora la red de interfaz RS-485 ComMENT (gestión de comunicaciones) de alta velocidad peer-to-peer de FES para simplificar la adquisición de datos externos. El panel se puede suministrar en varios tamaños para acomodar relés, interruptores y otros componentes de uso general adicionales que puedan ser necesarios para completar una aplicación. Todos los gabinetes son Nema-4, con una etiqueta UL Tipo 4. Los beneficios adicionales son: fácil acceso a los datos de la red a través de protocolos publicados ampliamente utilizados en la industria, fácil instalación de placas ComMENT en cualquier panel FES Micro II, Micro IIE o Micro MASTER existente y la capacidad de agregarse a paneles de microprocesador que no sean FES que Admiten una interfaz de comunicaciones en serie y tienen un protocolo publicado. Las aplicaciones incluyen: secuenciación de compresores, controlador de compresores de unidades simples y múltiples, control de condensadores, monitoreo y control de recipientes, control de evaporadores y muchas otras aplicaciones que requieren automatización. Dimensiones totales: 2 pies. Largo x 10 pulgadas. Ancho x 2 pies. 6 pulgadas de alto (ACN60). MODA

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDCF200A.9
  • Fabricante: FES
  • Modelo: Micro III
  • Número de serie: 3039101

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control FES Micro III