Paquete compresor de tornillo FES Mycom 250-L - 700 HP
Paquete compresor de tornillo FES. Modelo: 575X. S/N: 97461031. Contrato FES No: 97461031. Modelo de compresor: 575X. Modelo Mycom 250L. N/S: 2515105. Motor TECO: 700 hp, 2300/4160 V, 151/83,6 A, 3575 rpm. Tanque: Nat. Bd. No: 9792. MAWP: 250 psi a 200ºF. MDMT: -20ºF a 250 psi. FES s/n: 970560. Año de construcción 1997. El rotor Mycom 250-Long tiene una clasificación nominal de 1670 CFM, 618,9 TR / 678,7 BHP +20F R-171 amoníaco, 413 TR / 683,5 BHP +5F R-22 freón.
Product Details
- Cantidad en stock: RPCA1363B.120
- Manufacturer: FES
- Model: 575X / 250L
- Serial Number: 2515105
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details