Paquete de compresor de tornillo FES Mycom - 500 HP

Paquete de compresor de tornillo FES Mycom - 500 HP

Paquete compresor de tornillo FES Mycom: 500 hp. Modelo: 250LU-M. S/N: 2511201. Número de trabajo: 560-22495. El tornillo ha sido reconstruido recientemente y nunca ha vuelto a funcionar desde su reconstrucción. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Separador de aceite EL Nickel Co., modelo: C-1525, S/N: 21901, Nat'l Bd: 19930, MAWP: 250 psi. Temperatura máxima: 650 °F. Bomba rotativa Viking, Modelo: AL195, S/N: 0992379. Motor Vangard, 5 hp, 1150 rpm, 203/460 V, 60 Hz, trifásico. Controles Mycom Mypro-M. Motor Siemens nuevo sin usar, 500 hp, 3565 rpm, 460 V, 532 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto de succión con un diámetro de 14-1/2 pulg. brida. Salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 13 pies 1 pulgada de largo x 61 pulgadas de ancho x 110 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC803.
  • Manufacturer: FES
  • Model: 250LU-M
  • Serial Number: 2511201

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete de compresor de tornillo FES Mycom - 500 HP