Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FES 160LUD, 200 HP 230/460 V, FALTA MICRO PANEL)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FES 160LUD, 200 HP 230/460 V, FALTA MICRO PANEL)

Compresor de tornillo rotativo FES usado

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: REP09
  • Fabricante: FES
  • Número de serie: 1612370
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: FES

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: FES
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 160LUD
  • Compresor SN: 1612370
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de reconstrucción del compresor: 2004
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 3.6
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3111
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,540
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 470/235
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 126
  • Ancho (pulgadas): 57
  • Altura (pulgadas): 71
  • Peso libras): 5,000
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1987
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FES 160LUD, 200 HP 230/460 V, FALTA MICRO PANEL)


Precio:
$0