Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FES 180-ME, 250 HP 460 V, micropanel de control GEA)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FES 180-ME, 250 HP 460 V, micropanel de control GEA)

Compresor de tornillo rotativo GEA FES modelo 180-ME de 250 HP que incluye micro y paquete de arranque y tornillo: FES modelo 180-ME, número de serie 20 52 405 Horas de tornillo: enfriador de aceite, placa nacional n.° 982, MAWP de 250 PSI a 300 °F, AWP mínimo de -20 °F . Año 1980. Fabricado por Freezing Equipment Sales, INc. Número FES: 80131. Motor: Motor de inducción de calidad Siemens. 250HP, 268 Amperios, 460v, Trifásico, 60 Hz, 445TS, Año 1997

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HAIN106
  • Fabricante: FES
  • Número de serie: 2052 405
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: FES

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: FES
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 180-ME
  • Compresor SN: 2052405
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 982
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: GEA Retrofit

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Benshaw

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,575
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 268
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 128
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 89
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FES 180-ME, 250 HP 460 V, micropanel de control GEA)