Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FES 575B-LE, 200 HP 460 V, micropanel de control GEA)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FES 575B-LE, 200 HP 460 V, micropanel de control GEA)

Compresor de tornillo rotativo GEA FES 575B-LE 200HP que incluye micro y paquete de arranque y tornillo: GEA FES 575B-LE, número de serie: 2512202, fuga: 313 horas de tornillo: Motor: motor de inducción Siemens-Allis, fabricado en EE. UU. 200HP, 226 Amperios, 460v, Trifásico, 60 Hz, 444TS, Serie: 51-348-096-0028-4 Refrigerante anterior: Amoniaco R717 Haga clic aquí para ver un video de este compresor de tornillo

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HAIN103
  • Fabricante: FES
  • Número de serie: 2512202
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: FES

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: FES
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 575B-LE
  • Compresor SN: 2512202
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 1006
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: GEA OMNI

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 226
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 149
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 98
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FES 575B-LE, 200 HP 460 V, micropanel de control GEA)