Panel de microcontrol FES II

Panel de microcontrol FES II

Panel de control FES Micro II. Modelo: 1335B. Alimentación: 120 V, 25 FLA, 60 Hz, monofásica. El panel de control FES Micro II puede proporcionar monitoreo y control para numerosas zonas. Cada zona del panel se puede configurar para un monitoreo simple de la temperatura con alarmas o un control más avanzado de la estación de válvulas. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie. 4 pulgadas de ancho x 2 pies. 5 pulg. H. Horas de funcionamiento: 2369,0 (H17).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC2065A
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 1335B
  • Número de serie: 89-0300-0305

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de microcontrol FES II

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente