Paquete compresor de tornillo Mycom 250SG-MX - 500 HP
Paquete de compresor de tornillo Mycom 250SG-MX. Modelo: 250SG-MX. Se utilizó por última vez con R-717, que produjo 398,2 toneladas y 464,3 CV. CV de freno por tonelada: 1.165. Clasificación Vi: 3,8. Desplazamiento: 1.110 cfm. Compresor Motor General Electric, 500 hp, 3575 rpm, 2400/4160 V. Separador de aceite Mycom, MAWP: 250 psi. Controlador Mycom Mypro-M. tiempo de ejecución: 63,719. Dimensiones totales: 12 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (ACN845)
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC815.
- Manufacturer: FES
- Model: 250SG-MX
- Serial Number: 2552783
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details