























O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 140VE (FES 140V, 200 HP 230/460 V, FALTA MICRO PANEL)
Compresor de tornillo rotativo FES usado
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP12
- Fabricante: FES
- Modelo: 140VE
- Número de serie: 1613194
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: FES
- Modelo de paquete: 140VE
- Paquete SN: 1613194
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Mycom
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 160VLD
- Compresor SN: 1613194
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- VI Fijo/Variable: Fixed
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3123
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3,540
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 470/235
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 121
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 71
- Peso libras): 5,700
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1987
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!