Alimentador de tapas de acero inoxidable

Alimentador de tapas de acero inoxidable

Alimentador de tapas de acero inoxidable. Tamaño de la tapa: 5 pulgadas de diámetro. x 1 pulg. de altura. Diámetro del recipiente: 23 pulg. Inversor de frecuencia variable Bronco II, entrada de fuente de alimentación: 115/230 VCA, 15 amperios, 50/60 Hz, salida de fuente de alimentación: 0-90/0-180 VCC, 10 amperios , 50/100 VCC-100/200 VCC, 1 amperio. Controlador de velocidad del motor de CC KB Penta Power. Altura de entrada: 7 pies 6 pulgadas de alto. Altura de salida: 6 pies 7 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: FHF292a.1
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Alimentador de tapas de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente