Taponadora de maquinaria de embalaje consolidada

Taponadora de maquinaria de embalaje consolidada

Taponadora Consolidated Packaging Machinery Corp. Modelo D-4-FA, S/N 5299. Ajuste de la taponadora: tapa de 70 mm; 3 pulgadas de diámetro. botella; 10 pulgadas de alto (4) cabezales tapadores; 80 cápsulas/minuto. Motor: 1 hp con velocidad regulable. Estructura de acero al carbono. Caja de control. Si se desea, se puede fabricar un clasificador de botellas. Se pueden fabricar piezas de repuesto si se necesitan diferentes tamaños de botella y tapa. (XMR57).

Product Details

  • Cantidad en stock: JWIMS-11a
  • Manufacturer: Consolidated Packaging Machinery Corp.
  • Model: D-4-FA
  • Serial Number: 5299

Filler & Capper Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Taponadora de maquinaria de embalaje consolidada