Válvula Federal Filler 9 - 1 galón

Válvula Federal Filler 9 - 1 galón

Válvula Federal Filler 9. Modelo: 170G93L80. La unidad actualmente está configurada para jarras estilo leche/agua de 1 galón. El rendimiento aproximado es de 20 a 25 por minuto. Tanque de llenado de 35 pulgadas de diámetro x 10 pulgadas de alto, abertura del tanque de 6 pulgadas de diámetro, entrada S-line de 2 pulgadas. Construcción de acero inoxidable. Control de nivel del flotador de la taza. Falta el motor de accionamiento. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto (H17).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 280.BP0184
  • Fabricante: Federal Filler
  • Modelo: 170G93L80

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Válvula Federal Filler 9 - 1 galón