Llenador de válvula rotativa Fogg de 18 cabezales

Llenador de válvula rotativa Fogg de 18 cabezales

Llenador de válvula rotativa Fogg de 18 cabezales. Modelo: KG-18 RH. S/N: 617-7-83. Capacidad del tanque de alimentación: 60 gal. Entrada: 10 pulg. L x 7 pulg. An. Distancia entre válvulas: 7 pulg. Tamaño máximo del contenedor: 5 pulg. An. x 8 pulg. Alto. Altura ajustable. Transportador con vía de 4-1/2 pulg. de ancho. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. ajuste biselado. Salidas: (19) 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 94 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 75.FHF231a.22a
  • Manufacturer: Fogg
  • Model: KG-18 RH
  • Serial Number: 617-7-83

Filler & Capper Details

  • Filler/Capper Type: Gravity Filler
  • Inline/Rotary: Rotary
  • # of Heads: 18
  • Cap Hopper Included: No
  • Cap Chute Included: No
  • Includes Capper? No

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 94
  • Width (Inches): 54
  • Height (Inches): 79

Additional Product Details

Llenador de válvula rotativa Fogg de 18 cabezales