Taponadora Fowler Zalkin ROPP de 6 cabezales

Taponadora Fowler Zalkin ROPP de 6 cabezales

Taponadora Fowler Zalkin ROPP de 6 cabezales. Modelo: CA. N/S: 20788. Dimensiones del transportador: 4-1/2 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de largo. Rieles guía dobles ajustables. Dimensiones y paso del tornillo de sincronización: 4 pulg. de diámetro. x 31 pulgadas de largo; Paso de 3-1/2 pulgadas. Altura de entrada/salida del transportador: 34 pulg. Inversor de frecuencia variable Leeson Speed ​​Master, modelo: SML01, entrada: 115 V, 50/60 Hz, 13 amperios, monofásico. Salida: 90 DCV, 10 amperios. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: JPSE836.
  • Manufacturer: Zalkin
  • Model: CA
  • Serial Number: 20788

Filler & Capper Details

  • Filler/Capper Type: Capper
  • Inline/Rotary: Rotary
  • Capacity per minute: 1000
  • # of Heads: 6
  • Cap Hopper Included: No
  • Cap Chute Included: No
  • Includes Capper? Yes

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1

Dimensions:

  • Length (Inches): 88
  • Width (Inches): 48
  • Height (Inches): 87

Additional Product Details

Taponadora Fowler Zalkin ROPP de 6 cabezales